Motion
RUBAN À CONDUITS 22773  6969 NOIR 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL EMBALLÉ

3M
22773 DUCT TAPE 6969 BLACK 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, noir, 48 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI01696222
N° MFR22773 DUCT TAPE 6969 BLACK 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED
Prix59.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22773 DUCT TAPE 6969 BLACK 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, noir, 48 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI01696222
N° MFR22773 DUCT TAPE 6969 BLACK 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    32 po
  • Épaisseur
    10.7 mil
  • Largeur
    1.89 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    61 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    16 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de stock du fabricant
    70006250230
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200227738
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • CUP_NON
    00021200227738

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CONDUITE 22773 NOIR 6969
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.