Motion
30025 ADHÉSIF EN AÉROSOL SENSIBLE À LA PRESSION 72 BLEU 24 OZ LIQ. AÉROSOL

3M
30025 PRESSURE SENSITIVE SPRAY ADHESIVE 72 BLUE 24 FL OZ AEROSOL

3M™ Pressure Sensitive Spray Adhesive 72, Blue, 24 fl oz Can (Net Wt 17.3 oz), 12/Case, NOT FOR SALE IN CA AND OTHER STATES
N° D’ARTICLE MI01696255
N° MFR30025 PRESSURE SENSITIVE SPRAY ADHESIVE 72 BLUE 24 FL OZ AEROSOL
Prix40.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30025 PRESSURE SENSITIVE SPRAY ADHESIVE 72 BLUE 24 FL OZ AEROSOL

3M™ Pressure Sensitive Spray Adhesive 72, Blue, 24 fl oz Can (Net Wt 17.3 oz), 12/Case, NOT FOR SALE IN CA AND OTHER STATES
N° D’ARTICLE MI01696255
N° MFR30025 PRESSURE SENSITIVE SPRAY ADHESIVE 72 BLUE 24 FL OZ AEROSOL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    24 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, suspension
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    8 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200300257
  • CUP_NON
    00021200300257

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF EN AÉROSOL SENSIBLE À LA PRESSION 30025
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif sensible à la pression gagne en force à mesure que la pression est appliquée
  • Adhérence permanente idéale pour de nombreuses applications de liaison à une surface
  • La formule à faible absorption maintient l’adhésif sur la surface
  • Le long temps d’ouverture permet de faire des cautionnements heures ou jours après l’application
  • Le jet de pulvérisation à laçage à largeur variable permet une distribution précise