Motion
16554 SCOTCH-BRITE TAMPON À MAIN EXTRA DTY 6444B  6"X9"

3M
16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel extra robuste 6444B, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse en vrac
N° D’ARTICLE MI01696443
N° MFR16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel extra robuste 6444B, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse en vrac
N° D’ARTICLE MI01696443
N° MFR16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500290558
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011165542
  • Quantité du colis
    20 par boîte
  • Couleur du porte-tampon
    Brun
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011165547

Aperçu

Description du fabricant
16554 SCOTCH-BRITE TAMPON À MAIN EXTRA DTY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon polyvalent peut être coupé, roulé ou empilé pour fournir des résultats de ponçage, de finition et de nettoyage intermédiaires supérieurs
  • Le tampon conformable ne s’agglutine pas et ne s’effrite pas lorsqu’il est pressé dans les endroits difficiles à atteindre
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et permet un nettoyage facile pour une utilisation répétée
  • Le matériau résistant à la charge à toile ouverte peut être rincé proprement pour une utilisation répétée
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité fine offre un taux de coupe élevé et une action abrasive constante