Motion
19319 RUBAN/BANDE DE ROULEMENT RÉSISTANT AU GLISSEMENT 280 BLANC 12"X60'

3M
19319 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 12"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants fins résistants 280, blanc, 12 po x 60 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01696549
N° MFR19319 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 12"X60'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19319 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 12"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants fins résistants 280, blanc, 12 po x 60 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01696549
N° MFR19319 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 12"X60'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    1 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011193194
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Résilient
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    50048011193194

Aperçu

Description du fabricant
19319 SAFETYWALK AMENDE ANTIDÉRAPANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation humides et pieds nus
  • Surface en vinyle non minérale, à texture fine et antidérapante
  • Adhésif acrylate haute performance, résistant à l'eau, idéal pour les conditions humides
  • Applications : douches, baignoires, planches de surf, autour des bains bouillonnants et des piscines
  • Bandes de roulement : 6 po x 24 po
  • Rubans : une variété de largeurs de 1 po à 12 po de largeur x 6 pi de longueur
  • Des formes et des tailles personnalisées sont disponibles
  • Surface antidérapante à texture fine avec endos adhésif sensible à la pression pour une sécurité accrue