Motion
01067 DISQUE D/F EN PELLICULE OR HOOKIT 255L  5 PO X NH 5 TROUS P80

3M
01067 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P80

Disque de ponçage enduit Hookit. - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain P80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01696717
N° MFR01067 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01067 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P80

Disque de ponçage enduit Hookit. - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain P80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01696717
N° MFR01067 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0020 po, 0.05 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    300
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257099
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131010673
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois dur, peinture, plastique, apprêt, métal mou, bois mou, acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051131010673

Aperçu

Description du fabricant
01067 FILM DORÉ HOOKIT DISQUE D/F 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque