Spรฉcifications
Dรฉtails
- Matรฉriau adhรฉsifAcrylique
Aperรงu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une adhรฉrence ferme avec un polymรจre conducteur antistatique, un adhรฉsif acrylique
- Prรฉvient les dommages causรฉs par les dรฉcharges รฉlectrostatiques aux รฉquipements รฉlectroniques sensibles dans les environnements de fabrication
- Idรฉal pour une utilisation dans les zones sensibles ร lโรฉlectricitรฉ statique
- Rรฉsiste ร des tempรฉratures allant jusquโร 130 ยฐC ( 266 ยฐF)
- Conforme ร la norme RoHS 2011/65/UE
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
3M Dรฉpliant sur la sรฉcuritรฉ abrasiveLes abrasifs collรฉs portables 3M Cubitron 3 combinรฉs aux systรจmes de respirateurs purificateurs dโair motorisรฉs 3M crรฉent une solution totale qui protรจge les travailleurs tout en augmentant lโefficacitรฉ. Accomplissez plus sans sacrifier la sรฉcuritรฉ de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs dโattractions3M fournit des produits industriels et de sรฉcuritรฉ conรงus pour amรฉliorer la productivitรฉ et protรฉger les travailleurs dans les applications de parc dโattractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tรชte, des yeux, de lโouรฏe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conรงues pour le confort, la performance et la fiabilitรฉ.
Voir la documentation
3M รtude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile lรฉgรจre impose des exigences รฉlevรฉes en matiรจre de santรฉ et de sรฉcuritรฉ au travail.
Voir la documentation
3M Rรฉsoudre les dรฉfis de lโindustrie Thinsulate Automotive รtude de casRรฉduction du poids et des coรปts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Rรฉsoudre les dรฉfis de lโindustrie รtude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il nโest pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualitรฉ silencieuse de leur maison soit รฉgalement trouvรฉe dans les vรฉhicules qui les transportent ร leur destination.
รtude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au dรฉfi par un important client dโรฉquipementier automobile de trouver des moyens novateurs de rรฉduire le poids des piรจces sans sacrifier les propriรฉtรฉs mรฉcaniques ou esthรฉtiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intรฉrieurs a obtenu des rรฉductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clรฉs.