Motion
BOUCHON D’OREILLE EN MOUSSE SANS CORDON 29008  1100 200/BOÎTE

3M
29008 UNCORDED FOAM EARPLUG 1100 200/BOX

3M™ bouchons d’oreille en mousse 1100, sans cordon, 1000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI01697035
N° MFR29008 UNCORDED FOAM EARPLUG 1100 200/BOX
Prix0.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29008 UNCORDED FOAM EARPLUG 1100 200/BOX

3M™ bouchons d’oreille en mousse 1100, sans cordon, 1000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI01697035
N° MFR29008 UNCORDED FOAM EARPLUG 1100 200/BOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138290080
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    29 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    50051138290080

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE EN MOUSSE SANS CORDELETTE 29008 1100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La surface lisse et résistante à la saleté offre une meilleure hygiène
  • Les bouchons d’oreilles sont faciles à rouler pour un ajustement rapide et facile
  • Conception fuselée qui s’adapte confortablement aux oreilles
  • La mousse de polyuréthane souple est hypoallergénique
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 29 dB, CSA Classe AL