Motion
29070

3M
29070

Sorbent - Polyester, matériau en polypropylène, couleur grise, 33 po de large, 150 pi de long, capacité absorbante de 66 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI01697037
N° MFR29070
Prix332.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29070

Sorbent - Polyester, matériau en polypropylène, couleur grise, 33 po de large, 150 pi de long, capacité absorbante de 66 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI01697037
N° MFR29070
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
Votre prix332.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    150 pi x 33 po
  • Longueur
    150 pi
  • Poids
    15.9 lb
  • Largeur
    33 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    66 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Liquides absorbés
    Huiles diesel, huiles à carburant, huiles hydrocarbures, huiles minérales, huiles à moteur
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138290702
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    00051138290702

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU ABSORBANT D’ENTRETIEN 29070
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs.
  • Conçu pour couvrir de grandes surfaces.
  • Les rouleaux peuvent être facilement coupés pour s’adapter aux coins étroits.
  • Parfait pour recouvrir les tiroirs, couvrir les établis ou masquer les zones de brouillard et de surpulvérisation.