Motion
RUBAN DE MONTAGE EXTRÊME DOUBLE FACE À MONTAGE SUR SCOTCH 7100216178  414H-48, 25 MM

3M
7100216178 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 414H-48, 1 IN

Ruban de montage à double face extrême Scotch-Mount 414H-48, 2,54 cm x 1,21 m (1 po x 48 po)
N° D’ARTICLE MI01697181
N° MFR7100216178 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 414H-48, 1 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100216178 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 414H-48, 1 IN

Ruban de montage à double face extrême Scotch-Mount 414H-48, 2,54 cm x 1,21 m (1 po x 48 po)
N° D’ARTICLE MI01697181
N° MFR7100216178 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 414H-48, 1 IN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141408637
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051141408637

Aperçu

Description du fabricant
7100216178 MONTAGE ÉCOSSE EXTRÊME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance maximale
  • Notre ruban le plus résistant offre une liaison supérieure et conformable au contact
  • Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Peut supporter jusqu’à 24 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour supporter 1 lb, utiliser 2 po Pour supporter 24 lb, utiliser 48 po
  • Conçu pour : cloison sèche peinte, bois peint/fini, métal, acrylique, pierre lisse et béton peint
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous ou de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Taille : rouleau de 1 po x 48 po
  • Couleur : Noir