Spécifications
Dimensions
- Diamètre total8 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Description longueLa ROUE 7010368682 STANDARD ABRASIVES GP 852493, 8 po X 2 po X 3 po 7S FIN, 2 PER Roue non tissée et ébarbante avec abrasif au carbure de silicium est une roue GP numéro de pièce 852493 mesurant 8 po de diamètre par 2 po d’épaisseur avec un trou central de 3 po de qualité 7S FIN et fournie 2 par emballage, idéale pour la finition et le mélange à usage général.
- Numéro CUP du fabricant00051115371028
- CUP_NON00051115371028
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La roue à volute dense non tissée offre une stabilité accrue pour l’automatisation
- Convient à l’ébarbage à pression légère à moyenne, au rayonnage des bords et au nettoyage/fini de tous les métaux
- Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des micro-brûlures et des défauts légers, ce qui contribue à augmenter la productivité
- Le minéral de carbure de silicium de qualité fine laisse un fini fin
- La roue à densité extra dure résiste aux bords et aux extrusions
- Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.