Motion
13085 DISQUE EN TISSU WETORDRY 281W  8" X NH P500

3M
13085 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P500

3M™ Disque en tissu Wetordry 281W, 8 po x NH, P500, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697283
N° MFR13085 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13085 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P500

3M™ Disque en tissu Wetordry 281W, 8 po x NH, P500, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697283
N° MFR13085 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P500
  • Numéro de stock du fabricant
    60650004793
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144130856
  • CUP_NON
    00051144130856

Aperçu

Description du fabricant
13085 DISQUE EN TISSU WETORDRY 281W
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu en maille unique aide à prévenir le chargement
  • Le chiffon polyvalent peut être utilisé humide ou sec
  • Peut être utilisé pour la finition de l’apprêt e-coat, du gel coat et du métal
  • Contient un minéral d’oxyde d’aluminium pour des coupes nettes et des finitions fines
  • L’abrasif peut être fixé à une main ou à un tampon d’appoint avec des pinces
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre aux besoins uniques du projet
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon