Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100225442 3M , 1A1 3.5-,75-0,375-1.25  D1

3M
7100225442 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 3.5-.75-.375-1.25 D1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 3.5-,75-0,375-1.25 D120 663BL W48682
N° D’ARTICLE MI01697559
N° MFR7100225442 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 3.5-.75-.375-1.25 D1
Prix704.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100225442 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 3.5-.75-.375-1.25 D1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 3.5-,75-0,375-1.25 D120 663BL W48682
N° D’ARTICLE MI01697559
N° MFR7100225442 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 3.5-.75-.375-1.25 D1
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
Prix704.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.921 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60970000307
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144403844
  • CUP_NON
    00051144403844

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100225442 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.