Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 83272 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.082 lb, idéal pour le meulage agressif dans les espaces restreints.
- Numéro de stock du fabricant60440262404
- Numéro CUP du fabricant00051144832729
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON00051144832729
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
- L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
- La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
- La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
- Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.