Motion
7010331222 ABRASIFS STANDARD PONÇAGE ET MÉLANGE ROUE COMBINÉE 898000, 2 PO X 1 I

3M
7010331222 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898000, 2 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898000, 2 po x 1 po x 1/4 po A MED 60, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01698134
N° MFR7010331222 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898000, 2 IN X 1 I
Prix34.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331222 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898000, 2 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898000, 2 po x 1 po x 1/4 po A MED 60, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01698134
N° MFR7010331222 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898000, 2 IN X 1 I
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
Prix34.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Description longue
    La meule mixte 7010331222 pour polir et mélanger les abrasifs standard 898000 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 2 po et une épaisseur de meule de 1 po, adapté à la finition légère.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115428005
  • CUP_NON
    00051115428005

Aperçu

Description du fabricant
7010331222 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Mélange, nettoie et finit les matériaux ferreux et non ferreux lorsqu’un motif de rayures linéaires est requis
  • Utile pour la finition satinée sur de grandes surfaces profilées
  • Le matériau en maille non tissée à revêtement en résine est froid et résiste aux bavures
  • La tige de 1/4˝ (6 mm) fixée en permanence permet une utilisation facile sur une petite meuleuse droite ou une finition plate (pour les roues plus grandes)
  • La tige en acier aide à maintenir un fonctionnement en douceur et une facilité de contrôle pour les opérations manuelles
  • L’ajout de rabats enduits produit une coupe plus nette qu’une brosse entièrement non tissée