Motion
W-00
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.4060 po, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705608
N° MFRW-00
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.4060 po, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705608
N° MFRW-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4060 po
  • Visage Diamètre  
    0.6400 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    0.8750 po
  • Tang Largeur  
    0.1200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-00
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968700005

Aperçu

Description du fabricant
W00 LAVE-VERROUILLAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good