Motion
FHS205-16
Roulement à billes d’insertion - alésage cylindrique, diamètre intérieur : 1 po, version standard, serrage par vis de pression
N° D’ARTICLE MI01705696
N° MFRFHS205-16
Prix49.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes d’insertion - alésage cylindrique, diamètre intérieur : 1 po, version standard, serrage par vis de pression
N° D’ARTICLE MI01705696
N° MFRFHS205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.0630 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590037230
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS200
  • CUP_NON
    1200106965862

Aperçu

Description du fabricant
FHS205-16 INSERT MONTÉ