Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale21.375 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids112.00 lb
Détails
- Intensité15.0 A
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (10 pi)
- Mot-clé de descriptionDouble action
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Power Team (SPX)
- Aspire max. 10000 lb/po215.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.1725 tr/min
- Puissance nominale1 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE21
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore70 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2270 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po229 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po222 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po227 po3/min
- Débit typique à Psi max.22 po3/min
- CUP_NON662536001816
- Capacité d’huile utilisable520.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « maintenir » et « retourner »—La fonction Posi-Check® maintient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9512
- Type de vanneÉlectrovanne pilotée 4-Way, 3-Position avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension115/230 V
Aperçu
- Jusqu’à 75 tonnes
- Moteur à induction refroidi par ventilateur entièrement fermé avec protection contre les surcharges thermiques
- Les commandes de la pompe résistent à l’humidité et à la poussière
- Couvercle d’égouttement du moteur avec poignées de transport et cosse de levage
- En cas d’interruption électrique, la pompe s’arrête et ne démarre pas tant que l’opérateur n’appuie pas sur le bouton de démarrage de la pompe
- Les circuits de commande de 24 volts sur les unités dotées de télécommandes offrent une sécurité supplémentaire à l’utilisateur/à l’opérateur
- Pompe série PE21 et cylindre RD5513 utilisés dans une presse spéciale qui produit des extraits de qualité pharmaceutique pour les médicaments à base de plantes