Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.6250 po
- Taille du boulon16 mm
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Hauteur totale5.5625 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.6250 po
- Poids14.9 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704120
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5212TMC
- Type de jointJoint de contact
- SérieNP
- CUP_NON662461253809
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP