Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum de la poulie27 mm
- Extérieur Diamètre3 mm
- Global Longueur100 pi
- Taille de la section3 mm
Détails
- Détails supplémentairesTexturé
- Type de bandeCeinture
- CouleurVert
- Type de baseSolide
- Numéro de catalogue du fabricant4905303
- MatérielPolyuréthane
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables Fenner B-LOC fournissent des connexions arbre-mouton de haute capacité sans jeu avec une installation externe simple. Les modèles en deux parties améliorent l’alignement, réduisent les erreurs d’installation et prennent en charge les applications jusqu’à 620 mm.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la circulaire