Spécifications
Dimensions
- Charge axiale382 lbf
- Diamètre à l’alésage0.4724 po
- Diamètre extérieur1.803 po
- Poids0.287 lb
- Taille de la roue3 po
- Largeur0.625 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable 440C
- LubrifiantKluberplex BEM 34-132
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 440C
- Capacité de charge radiale1326 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon6.6
- Matériau du jointAcier inoxydable NBR+304
- SérieWSSX
- Matériau du bouclierAcier inoxydable 304
Aperçu
- Acier inoxydable AISI 440C résistant à la corrosion
- Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
- Moulage de précision 90° placage à l’intérieur ou à l’extérieur des surfaces de course
- Renforcé pour les charges lourdes et la durabilité
- Protège contre les gros débris et les chocs
- Compatible avec les salles blanches et les salles blanches à chaleur élevée