Motion
12HW1
ROUE À MAIN
N° D’ARTICLE MI01755809
N° MFR12HW1
Prix404.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE À MAIN
N° D’ARTICLE MI01755809
N° MFR12HW1
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
Prix404.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1 po
  • Déposer de la ligne centrale
    0,0000 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.0000 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1250 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.6250 po
  • Poids
    11.00 lb
  • Largeur de la bride extérieure
    12.625 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950093383
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Roue manuelle
  • Composants connexes
    Décharge

Aperçu

Description du fabricant
12HW1 ROUE MAIN
  • Le volant est utilisé pour ouvrir et fermer les barrières coulissantes.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté