Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.38 po
- Longueur9.50 po
- Taille du port de sortie3/8 NPTF
- Poids23.00 lb
- Largeur5.00 po
Détails
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionDouble action
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Type de pompePA6D Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
- Capacité du réservoir0.45 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes105.0 po3
- Matériau du réservoirPolyéthylène haute densité
- Niveau sonore85 dB(a)
- Débit typique à Psi max.6 po3/min
- Capacité d’huile utilisable98.0 po3
- Détails de la fonction de la vannePosition 1 – L’huile est dirigée vers le côté « avancé » du cylindre, l’huile du côté « rétracté » va vers le réservoir; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Position 2 – L’huile va vers le côté « rétract » du cylindre; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Lors de l’utilisation d’une vanne à 3 voies pour les cylindres à action unique, l’orifice « A » ou « B » est bouché.
- Numéro de pièce de la vanne9504
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way4 voies, 2-Position
- Type/fonction de vanne3-Way4 voies, 2-Position/retour anticipé
Aperçu
- Pompe compacte, légère et portative à une vitesse pour la conduite de cylindres à double action
- La soupape de décharge interne protège les composants du circuit, le filtre d’entrée d’air protège le moteur
- Le moteur de pompe réparable n’est pas un « jeté », offrant une réparation économique
- Bouchon de réservoir à ventilation permanente