Motion
3636
Moteur à engrenages c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/16 hp, 24 V, 14.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782894
N° MFR3636
Prix752.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/16 hp, 24 V, 14.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782894
N° MFR3636
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
Prix752.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Charge suspendue
    60 lb
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    3.30 A
  • Couple de pleine charge
    40 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/16 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    22B
  • Régime de sortie
    14.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
3636 1/16 14 N3636 TENV 24VDC 22B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté