Motion
FER DUCTILE SD X 19 MM

DODGE
SD X 19 MM DUCTILE IRON

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po flag, 1.8125 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783396
N° MFRSD X 19 MM DUCTILE IRON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SD X 19 MM DUCTILE IRON

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po flag, 1.8125 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783396
N° MFRSD X 19 MM DUCTILE IRON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    775829000783
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    775829000783

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE QD EN FONTE DUCTILE SDX19MM
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.