Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.8860 po
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Anneau intérieur Largeur2.1870 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.8750 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Poids4.079 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale238288 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029026393