Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille20 mm
- Alésage Diamètre17 mm
- Anneau intérieur Largeur14 mm
- Mauvais alignement Angle10 o
- Largeur de l’anneau extérieur10 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Poids0.041 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale106000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024214