Motion
DMD-120H-2C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-120H-2C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01839372
N° MFRDMD-120H-2C-10FT
Prix433.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-120H-2C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01839372
N° MFRDMD-120H-2C-10FT
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
Prix433.44 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.41 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    48000 lb
  • Pas transversal
    1.539 po
  • Poids
    8.11 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-6192-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    Spécification API 7F
  • CUP_NON
    716647282753

Aperçu

Description du fabricant
DMD-120H-2C-10FT