Motion
SHS20-220L

THK AMERICA INC
SHS20-220L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS20, rail de 20 mm, longueur maximale de 220 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853495
N° MFRSHS20-220L
Prix113.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS20-220L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS20, rail de 20 mm, longueur maximale de 220 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853495
N° MFRSHS20-220L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    220 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    28.1 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS20

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS20-220L(GK)