Motion
115BU100

MORSE
115BU100

Trousse de bague - 115 Taille de réducteur, diamètre de 1.0000 po, 1/4 x 1/8 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853774
N° MFR115BU100
Prix784.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
115BU100

Trousse de bague - 115 Taille de réducteur, diamètre de 1.0000 po, 1/4 x 1/8 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853774
N° MFR115BU100
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
Prix784.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 2 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363132
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
115BU100 TROUSSE DE DOUILLE