Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.3125 po
- Taille du réducteur du fabricant115
- Taille minimale de la rainure de clavette5/16 x 5/32 x 2 1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.6875 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de l’arbre1.3125 po
- Poids2.36 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de coussinets
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288363187
- MatérielAcier
- Types de produitsTrousse de coussinets
- Garantie1 an