Motion
207BU107

MORSE
207BU107

Trousse de bague - 207 Taille de réducteur, diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 x 3 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853799
N° MFR207BU107
Prix2,446.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
207BU107

Trousse de bague - 207 Taille de réducteur, diamètre de 1.4375 po, 3/8 x 3/16 x 3 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853799
N° MFR207BU107
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
Prix2,446.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 3 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Poids
    5.96 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288774051
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
207BU107 TROUSSE DE DOUILLE