Spécifications
Dimensions
- Hauteur19-5/8 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po
- Longueur14-13/16 po
- Ratio1:1
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637118-C
- Entrée d'air1/2 NPT
- Déplacement moyen0.640 gal
- Matériau de la billeAcétal
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1-1/2 po
- Matériau de la membraneNitrile
- Matériel de quincaillerieAcier
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum90 gal/min
- Élévateur d’aspirationSéchage - 19.00 pi
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humide637124-XX
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
- Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations