Motion
K81102-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 15 mm, D.E 28 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI01854897
N° MFRK81102-TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 15 mm, D.E 28 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI01854897
N° MFRK81102-TV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    LS1528, WS81102
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Série
    K811
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4012802369250

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX DE POUSSÉE K81102-TV