Motion
94224
Pompe de graissage - pompe électrique, débit : 0.171 po³/min, taille de contenant compatible : 4 lb
N° D’ARTICLE MI01855299
N° MFR94224
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de graissage - pompe électrique, débit : 0.171 po³/min, taille de contenant compatible : 4 lb
N° D’ARTICLE MI01855299
N° MFR94224
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    4 lb
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/8 NPTF po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Débit
    0.171 po3/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
94224 24V POMPE SANS MINUTERIE