Motion
PLAQUE D'ÉCARTEMENT CC MORFLEX 502

MORSE
502 MORFLEX CC SPACER PLATE

Plaque d’écartement CC - Taille 502 CC, à utiliser avec bride ronde Morflex - Raccords à double style
N° D’ARTICLE MI01871640
N° MFR502 MORFLEX CC SPACER PLATE
Prix634.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
502 MORFLEX CC SPACER PLATE

Plaque d’écartement CC - Taille 502 CC, à utiliser avec bride ronde Morflex - Raccords à double style
N° D’ARTICLE MI01871640
N° MFR502 MORFLEX CC SPACER PLATE
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
Prix634.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    502
  • Poids
    1.56

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Style de couplage
    Bride ronde - Double
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PLAQUE D'ÉCARTEMENT CC MORFLEX 502
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288372103
  • Type de pièce
    Plaque d’écartement

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE D’ENTRETOISE CC 502
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés