Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur17 oz
- Taille17 oz
- Poids1.39 lb
Détails
- ApplicationOutils pneumatiques, freins, chaînes, embrayages, matrices, moteurs électriques, générateurs, verrous, équipement de manutention, moules, équipement radar, relais, pignons, câble métallique, climatiseurs
- Capacité20 oz
- Type de nettoyantDégraissants
- CouleurTransparent
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Nettoyant ininflammable à évaporation rapide qui pénètre instantanément pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse et la cire • Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux • Se dégraisse plus complètement et plusieurs fois plus rapidement que les nettoyants alcalins • Excellent pour dégraisser l’aluminium et les feuilles de nettoyage et pour décaper l’acier avant la galvanisation • Utilisations : Moteurs électriques, génératrices, outils pneumatiques, freins, embrayages, chaînes, pignons, câble métallique, matrices, moules, relais, serrures, équipement radar, équipement de manutention et climatiseurs
- Point d’éclairSans flash
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- ParfumSolvant doux
- Numéro CUP du fabricant075577208487
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- ParfumSolvant doux
- Normes respectéesInscrit NSF K2
- TypeDégraissant
- CUP_NON075577208487
Aperçu
- Nettoyant ininflammable à évaporation rapide qui pénètre instantanément pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse et la cire
- Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux
- Dégraisse plus efficacement et plusieurs fois plus rapidement que les nettoyants alcalins
- Excellent pour dégraisser l’aluminium et la feuille de nettoyage et décaper l’acier avant la galvanisation
- Utilisations : moteurs électriques, génératrices, outils pneumatiques, freins, embrayages, chaînes, pignons, câble métallique, matrices, moules, relais, serrures, équipement radar, équipement de manutention et climatiseurs