Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
Détails
- Type de baseLaque
- CouleurPlatine
- Famille de couleursMétallique
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage12 à 30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionPlat
- Numéro CUP du fabricant075577000746
- Température d’application maximale+120 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis6
- Séchage rapideSéchage rapide
- Type de résineÉmail
- SurfaceAcier sablé abrasif
- CUP_NON075577000746
- Teneur en composés organiques volatils810 g/L
Aperçu
- Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
- Sèche au toucher en 8 minutes
- Fini dur, protecteur et durable
- Fini très lustré