Motion
NAL800-N14
LUBRIFIANT 1-1/2 PO NPT AVEC PROTECTION
N° D’ARTICLE MI01952135
N° MFRNAL800-N14
Prix113.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT 1-1/2 PO NPT AVEC PROTECTION
N° D’ARTICLE MI01952135
N° MFRNAL800-N14
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
Prix113.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Hauteur totale
    283 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    1.62 kg

Détails

  • Capacité de la cuvette
    Non répertorié
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Protecteur de cuvette
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    12500 po/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Huile Capacité  
    16.91 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NAL800-N14 LUBRIFIANT 1-1/2 PO NPT AVEC PROTECTION
  • Atomise le lubrifiant en fines particules à un rythme uniforme
  • Taux d’égouttement facilement surveillé avec le dôme visuel
  • Peut être rempli sous pression
  • Le protège-cuvette est standard
  • Le registre empêche les inondations de pétrole

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté