Motion
AM650-N10
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI01983379
N° MFRAM650-N10
Prix273.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI01983379
N° MFRAM650-N10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    650
  • Hauteur totale
    311 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    4.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    212 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Série
    AM
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATEUR AM650-N10 MIST
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté