Motion
ARJ1020F-M5-04

SMC CORP OF AMERICA
ARJ1020F-M5-04

Régulateur d'air miniature - M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI01984189
N° MFRARJ1020F-M5-04
Prix16.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ1020F-M5-04

Régulateur d'air miniature - M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI01984189
N° MFRARJ1020F-M5-04
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
Prix16.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50 mm
  • Global Longueur  
    10.6 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ1020
  • Définir la plage de pression
    15 à 100 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ARJ1020F-M5-04 RÉGULATEUR, MINI PT M5
  • Régulateur miniature, ARJ1020
  • Compact et léger (16g)
  • Faible pression de fissuration 0.02MPa
  • Modèle standard équipé de la fonction de refoulement
  • Standard avec raccords à une touche intégrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté