Motion
NVZ2150-3G-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVZ2150-3G-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 4 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI01987487
N° MFRNVZ2150-3G-01T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ2150-3G-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 4 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI01987487
N° MFRNVZ2150-3G-01T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
NVZ2150-3G-01T SOUPAPE SOL 110VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté