Motion
Kq2T08-U02-X2

SMC CORP OF AMERICA
Kq2T08-U02-X2

Raccord de tubulure pneumatique pigeonnant à pigeonnant - TUBULURE STANDARD de matériau de corps, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 3 ports, 8 (port 1) mm, 8 (port 2) mm diamètre extérieur de tube compatible, 8 femelle pigeonnant à 8 femelle pigeonnant à 1/4 mâle uni fileté
N° D’ARTICLE MI01994334
N° MFRKq2T08-U02-X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
Kq2T08-U02-X2

Raccord de tubulure pneumatique pigeonnant à pigeonnant - TUBULURE STANDARD de matériau de corps, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 3 ports, 8 (port 1) mm, 8 (port 2) mm diamètre extérieur de tube compatible, 8 femelle pigeonnant à 8 femelle pigeonnant à 1/4 mâle uni fileté
N° D’ARTICLE MI01994334
N° MFRKq2T08-U02-X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    8 (port 1) mm, 8 (port 2) mm
  • Taille hexagonale
    14 mm
  • Diamètre total
    15.2 mm
  • Longueur totale
    46 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, SANS CUIVRE/PLAQUÉ NICKEL
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Uni
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans l’unité
  • Type de raccord
    8 femelle pigeonnant à 8 femelle pigeonnant à 1/4 mâle Uni fileté
  • Forme d’ajustement
    T-shirt
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)

Aperçu

Description du fabricant
KQ2T08-U02-X2 RACCORD, UNIFIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté