Motion
NAF5000-N06D-7-40

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N06D-7-40

Filtre à air modulaire - 40 microns, 283 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004761
N° MFRNAF5000-N06D-7-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N06D-7-40

Filtre à air modulaire - 40 microns, 283 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004761
N° MFRNAF5000-N06D-7-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    283 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    40 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MODULAIRE NAF5000-N06D-7-40 AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon