Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale5.59 po
- Longueur totale2.09 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.69 oz
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolVitre
- ComprendCock. drain, jauge de niveau
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum60 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité1.86 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL