Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale13.15 po
- Longueur totale4.17 po
Détails
- Capacité de la cuvette34 oz
- Matériau de la cuvettePlastique
- Options de bolGarde
- ComprendSupport
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum177 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)