Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80
- Taille du port d’entrée1-1/4 po
- Taille du port de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale216.9 mm
- Longueur totale126 mm
- Taille du port1-1/4 NPT
- Poids2.5 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve220 psi
- Série/systèmeNAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi
- Norme de filetageNPT