Motion
NVK3140-3G
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 110 V CA, 1 solénoïde, œillet, en ligne, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02016639
N° MFRNVK3140-3G
Prix46.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 110 V CA, 1 solénoïde, œillet, en ligne, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02016639
N° MFRNVK3140-3G
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
Prix46.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4 Façon
  • Pression de fonctionnement maximale
    101
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Temps de réponse
    10
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVK3140-3G VANNE, SOLDE 4-WAY 110VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon