Motion
NVR2110-N01
SOUPAPE, RETARD DE TEMPS
N° D’ARTICLE MI02017437
N° MFRNVR2110-N01
Prix115.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE, RETARD DE TEMPS
N° D’ARTICLE MI02017437
N° MFRNVR2110-N01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    72.3 mm
  • Longueur totale
    74 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVR2110-N01 VANNE, RETARD DE TEMPS

Les clients ont également acheté