Motion
L110 19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
L110 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449700 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 19 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02023642
N° MFRL110 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix76.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L110 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449700 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 19 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02023642
N° MFRL110 19MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144497000

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW