Motion
ZSE2-T1-15CN
ZSE2, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZX et ZR
N° D’ARTICLE MI02027265
N° MFRZSE2-T1-15CN
Prix99.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE2, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZX et ZR
N° D’ARTICLE MI02027265
N° MFRZSE2-T1-15CN
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
Prix99.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE2-T1-15CN INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, ou montage sur gernerateur ZX ou ZR

Les clients ont également acheté